Tervetuloa Würth Oy:n palvelusivustolle Vain yritysasiakkaille
Olakeruuvi, lieriökanta, kuusiokolo ISO 7379, teräs 12.9, pinnoittamaton, toleranssi h8
Olakeruuvi, lieriökanta, kuusiokolo ISO 7379, teräs 12.9, pinnoittamaton, toleranssi h8 - 1
Olakeruuvi, lieriökanta, kuusiokolo ISO 7379, teräs 12.9, pinnoittamaton, toleranssi h8 - 2

Valitse yksittäiset tuotteet alla olevasta taulukosta, jotta pääset niiden lisätietoihin, kuviin ja asiakirjoihin.

Olakeruuvi, lieriökanta, kuusiokolo ISO 7379, teräs 12.9, pinnoittamaton, toleranssi h8

Näytä tuotekuvaus

Tuotteita: 4
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
  • Olakeruuveja käytetään usein paikoissa, joissa ruuviliitosten on absorboitava sivusuuntaisia voimia tai joissa työkappaleiden sijainti toisiinsa nähden on varmistettava

  • Varren toleranssiluokka h8
Huomautus

Olakeruuvin varren halkaisija eroaa ISO 7379:stä seuraavien kierteiden halkaisijoiden osalta:


  • M5 = varren halkaisija 6 mm

  • M10 = varren halkaisija 12 mm

  • M20 = varren halkaisija 24 mm


Geometrian vuoksi näitä ruuveja voi kuormittaa rajoitetusti standardin ISO 898-1 mukaisessa vetokokeessa. Ruuveissa on merkintä 0 todellisen lujuusluokan edessä.