Tervetuloa Würth Oy:n palvelusivustolle Vain yritysasiakkaille
Kuusiokoloruuvi, matala kupukanta
Kuusiokoloruuvi, matala kupukanta - 1
Kuusiokoloruuvi, matala kupukanta - 2

Kuvat ovat vain esimerkkejä.Valitse yksittäiset tuotteet alla olevasta taulukosta, jotta pääset niiden lisätietoihin, kuviin ja asiakirjoihin.

Kuusiokoloruuvi, matala kupukanta

ISO 7380-1, haponkestävä teräs A4, pinnoittamaton

  • Standardit: ISO 7380-1
  • Materiaali: Haponkestävä teräs A4
  • Lujuusluokka: 070
  • Pinnoite: Pinnoittamaton
  • Pään/kannan tyyppi: Pallo-/kupukanta
  • Kannan/vääntiön malli: Kuusiokolo
  • Kierteen tyyppi: Metrinen kierre
  • Kierteen muoto: Metrinen standardikierre
  • Tuoteluokka: A
  • ROHS-yhteensopiva: Kyllä

Lue tuotekuvaus

Tuotteita: 13

Ainoastaan yritysasiakkaille

Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta

Tuotteet

Voit rajata hakutuloksia suodattamalla:

Tuotenro Kierteen tyyppi x nimellishalka... Kokonaispituus (L1) Pään/kannan halkaisija Kannan korkeus Määrä PY
Hinta/PY
0099011050
M10 50 mm 17,5 mm 5,5 mm
100 kpl
0099011040
M10 40 mm 17,5 mm 5,5 mm
100 kpl
009901412
M4 12 mm 7,6 mm 2,2 mm
1000 kpl
009901616
M6 16 mm 10,5 mm 3,3 mm
100 kpl
009901620
M6 20 mm 10,5 mm 3,3 mm
100 kpl
009901625
M6 25 mm 10,5 mm 3,3 mm
100 kpl
009901630
M6 30 mm 10,5 mm 3,3 mm
100 kpl
009901825
M8 25 mm 14 mm 4,4 mm
100 kpl
009901830
M8 30 mm 14 mm 4,4 mm
100 kpl
009901840
M8 40 mm 14 mm 4,4 mm
200 kpl
009901850
M8 50 mm 14 mm 4,4 mm
100 kpl
009901640
M6 40 mm 10,5 mm 3,3 mm
200 kpl
009901820
M8 20 mm 14 mm 4,4 mm
200 kpl
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
Kuvaston sivu, klikkaa numeroa:  | 

Tiedot()

Tiedot ()

CAD-tiedot  | 

Sertifikaatit/Dokumentit / lisätiedot

 | 

 | 

Tekniset tiedot

Ainoastaan yritysasiakkaille

Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta

Soita asiakaspalveluun: 010 308 6700

Hinnat näkyvät sisäänkirjautumisen jälkeen

Huomautus

Ruuveihin saa kohdistua vain rajallinen kuormitus niiden kannan muodon vuoksi; katso lisätietoja standardista DIN EN ISO 3506-1