Tervetuloa Würth Oy:n palvelusivustolle Vain yritysasiakkaille
Turvaruuvi, kupukanta, TX-vääntiö, haittatappi ISO 7380-1, ruostumaton teräs A2-070, pinnoittamaton
Turvaruuvi, kupukanta, TX-vääntiö, haittatappi ISO 7380-1, ruostumaton teräs A2-070, pinnoittamaton - 1
Turvaruuvi, kupukanta, TX-vääntiö, haittatappi ISO 7380-1, ruostumaton teräs A2-070, pinnoittamaton - 2
Turvaruuvi, kupukanta, TX-vääntiö, haittatappi ISO 7380-1, ruostumaton teräs A2-070, pinnoittamaton - 3

Valitse yksittäiset tuotteet alla olevasta taulukosta, jotta pääset niiden lisätietoihin, kuviin ja asiakirjoihin.

Turvaruuvi, kupukanta, TX-vääntiö, haittatappi ISO 7380-1, ruostumaton teräs A2-070, pinnoittamaton

Näytä tuotekuvaus

Tuotteita: 28
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
  • Sopii erinomaisesti asennuksiin kouluissa, sairaaloissa, museoissa, suljetuissa laitoksissa, vankiloissa ja turvallisuuskohteissa.

  • Estää luvattoman poiston.

  • Sopii myös ulkokäyttöön ruostumattoman teräksen (A2) ansiosta.
Huomautus

Kiinnitys ja poisto vaativat erikoistyökalun käyttöä