Tervetuloa Würth Oy:n palvelusivustolle Vain yritysasiakkaille
Kuusiokoloruuvi, matala kupukanta ISO 7380-1, sinkitty teräs 010.9, sinipassivoitu (A2K)
Kuusiokoloruuvi, matala kupukanta ISO 7380-1, sinkitty teräs 010.9, sinipassivoitu (A2K) - 1
Kuusiokoloruuvi, matala kupukanta ISO 7380-1, sinkitty teräs 010.9, sinipassivoitu (A2K) - 2

Valitse yksittäiset tuotteet alla olevasta taulukosta, jotta pääset niiden lisätietoihin, kuviin ja asiakirjoihin.

Kuusiokoloruuvi, matala kupukanta ISO 7380-1, sinkitty teräs 010.9, sinipassivoitu (A2K)

Näytä tuotekuvaus

Tuotteita: 66

Ainoastaan yritysasiakkaille

Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta

Tuotteet

Ainoastaan yritysasiakkaille

Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta

Soita asiakaspalveluun: 010 308 6700

Hinnat näkyvät sisäänkirjautumisen jälkeen

Huomautus

Ruuveihin saa kohdistua vain rajallinen kuormitus niiden kannan muodon vuoksi; katso lisätietoja standardista DIN EN ISO 898-1

Ilmoitetut mitat eivät ole sitovia. Tekniset muutokset mahdollisia!