Tervetuloa Würth Oy:n palvelusivustolle Vain yritysasiakkaille
Kuusiokoloruuvi, matala kupukanta
Kuusiokoloruuvi, matala kupukanta - 1
Kuusiokoloruuvi, matala kupukanta - 2

Valitse yksittäiset tuotteet alla olevasta taulukosta, jotta pääset niiden lisätietoihin, kuviin ja asiakirjoihin.

Kuusiokoloruuvi, matala kupukanta

ISO 7380-1, teräs, 10.9, sinkitty, sinipassivoitu (A2K)

  • Standardit: ISO 7380-1
  • Materiaali: Teräs
  • Lujuusluokka: 010.9
  • Pinnoite: Sinkitty
  • Pään/kannan tyyppi: Pallo-/kupukanta
  • Kannan/vääntiön malli: Kuusiokolo
  • Kierteen tyyppi: Metrinen kierre
  • Kierteen muoto: Metrinen standardikierre
  • Tuoteluokka: A
  • ROHS-yhteensopiva: Kyllä

Lue tuotekuvaus

Tuotteita: 49

Ainoastaan yritysasiakkaille

Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta

Tuotteet

Voit rajata hakutuloksia suodattamalla:

Tuotenro Kierteen tyyppi x nimellishalka... Kokonaispituus (L1) Pään/kannan halkaisija Kannan korkeus Määrä PY
Hinta/PY
0060011020
M10 20 mm 17,5 mm 5,5 mm
100 kpl
0060011025
M10 25 mm 17,5 mm 5,5 mm
100 kpl
0060011040
M10 40 mm 17,5 mm 5,5 mm
100 kpl
0060011035
M10 35 mm 17,5 mm 5,5 mm
100 kpl
0060011216
M12 16 mm 21 mm 6,6 mm
100 kpl
0060011220
M12 20 mm 21 mm 6,6 mm
100 kpl
0060011225
M12 25 mm 21 mm 6,6 mm
100 kpl
0060011230
M12 30 mm 21 mm 6,6 mm
100 kpl
0060011240
M12 40 mm 21 mm 6,6 mm
100 kpl
0060011250
M12 50 mm 21 mm 6,6 mm
100 kpl
006001310
M3 10 mm 5,7 mm 1,65 mm
100 kpl
006001312
M3 12 mm 5,7 mm 1,65 mm
100 kpl
00600136
M3 6 mm 5,7 mm 1,65 mm
100 kpl
006001410
M4 10 mm 7,6 mm 2,2 mm
100 kpl
006001416
M4 16 mm 7,6 mm 2,2 mm
100 kpl
006001420
M4 20 mm 7,6 mm 2,2 mm
100 kpl
006001425
M4 25 mm 7,6 mm 2,2 mm
100 kpl
00600148
M4 8 mm 7,6 mm 2,2 mm
100 kpl
006001512
M5 12 mm 9,5 mm 2,75 mm
006001520
M5 20 mm 9,5 mm 2,75 mm
100 kpl
006001530
M5 30 mm 9,5 mm 2,75 mm
100 kpl
006001630
M6 30 mm 10,5 mm 3,3 mm
100 kpl
006001625
M6 25 mm 10,5 mm 3,3 mm
100 kpl
006001640
M6 40 mm 10,5 mm 3,3 mm
100 kpl
006001650
M6 50 mm 10,5 mm 3,3 mm
006001810
M8 10 mm 14 mm 4,4 mm
100 kpl
006001812
M8 12 mm 14 mm 4,4 mm
006001816
M8 16 mm 14 mm 4,4 mm
006001825
M8 25 mm 14 mm 4,4 mm
100 kpl
006001820
M8 20 mm 14 mm 4,4 mm
006001830
M8 30 mm 14 mm 4,4 mm
100 kpl
006001835
M8 35 mm 14 mm 4,4 mm
200 kpl
006001840
M8 40 mm 14 mm 4,4 mm
100 kpl
006001880
M8 80 mm 14 mm 4,4 mm
100 kpl
006001870
M8 70 mm 14 mm 4,4 mm
100 kpl
0060011016
M10 16 mm 17,5 mm 5,5 mm
100 kpl
0060011030
M10 30 mm 17,5 mm 5,5 mm
100 kpl
0060011050
M10 50 mm 17,5 mm 5,5 mm
100 kpl
0060011060
M10 60 mm 17,5 mm 5,5 mm
100 kpl
006001510
M5 10 mm 9,5 mm 2,75 mm
006001616
M6 16 mm 10,5 mm 3,3 mm
006001620
M6 20 mm 10,5 mm 3,3 mm
0060011260
M12 60 mm 21 mm 6,6 mm
100 kpl
006001412
M4 12 mm 7,6 mm 2,2 mm
100 kpl
006001610
M6 10 mm 10,5 mm 3,3 mm
006001612
M6 12 mm 10,5 mm 3,3 mm
006001850
M8 50 mm 14 mm 4,4 mm
100 kpl
006001516
M5 16 mm 9,5 mm 2,75 mm
100 kpl
006001855
M8 55 mm 14 mm 4,4 mm
100 kpl
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
Kuvaston sivu, klikkaa numeroa:  | 

Tiedot()

Tiedot ()

CAD-tiedot  | 

Sertifikaatit/Dokumentit / lisätiedot

 | 

 | 

Tekniset tiedot

Ainoastaan yritysasiakkaille

Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta

Soita asiakaspalveluun: 010 308 6700

Hinnat näkyvät sisäänkirjautumisen jälkeen

Huomautus

Ruuveihin saa kohdistua vain rajallinen kuormitus niiden kannan muodon vuoksi; katso lisätietoja standardista DIN EN ISO 898-1

Ilmoitetut mitat eivät ole sitovia. Tekniset muutokset mahdollisia!