Tervetuloa Würth Oy:n palvelusivustolle Vain yritysasiakkaille
Kuusiokoloruuvi, matala kupukanta ISO 7380-1, teräs 010.9, sinkki-nikkeli, musta (ZNBHL)
Kuusiokoloruuvi, matala kupukanta ISO 7380-1, teräs 010.9, sinkki-nikkeli, musta (ZNBHL) - 1
Kuusiokoloruuvi, matala kupukanta ISO 7380-1, teräs 010.9, sinkki-nikkeli, musta (ZNBHL) - 2

Valitse yksittäiset tuotteet alla olevasta taulukosta, jotta pääset niiden lisätietoihin, kuviin ja asiakirjoihin.

Kuusiokoloruuvi, matala kupukanta ISO 7380-1, teräs 010.9, sinkki-nikkeli, musta (ZNBHL)

Näytä tuotekuvaus

Tuotteita: 26

Ainoastaan yritysasiakkaille

Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta

Tuotteet

Ainoastaan yritysasiakkaille

Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta

Soita asiakaspalveluun: 010 308 6700

Hinnat näkyvät sisäänkirjautumisen jälkeen

Sinkityt kiinnikkeet, joissa on kromi (VI)-vapaa musta sinkki-nikkelipinnoite (ZNBHL), sopivat käyttökohteisiin, joissa korroosiovaara on suuri. Pinnoitteessa on kerros sinkki-nikkeliseosta ja pinnat sulkeva pinnoite (pintapinnoite, joka sisältää voiteluhiukkasia).



Korroosionkestävyys:



  • Halkaisija ≥ M2 - 360 h*

  • Halkaisija ≥ M4 - 480 h*

  • Halkaisija ≥ M10 - 720 h*


  • *Ei perusmetallikorroosiota kierteettömissä kohdissa suolasumukokeessa standardin DIN EN ISO 9227 NSS mukaisesti


Etuja:



  • Korroosionkestävyys perusmetallikorroosiota vastaan jopa 720 h standardin DIN EN ISO 9227-NSS mukaisesti

  • Kromi (VI)-vapaa

  • Voiteluhiukkasia sisältävän pintapinnoitteen mukainen kitkakerroinalue 0,09-0,14 μ.

  • Lämpökapasiteetti jopa 120 °C

  • Tasainen pinnoitteen jakautuminen

  • Toimiva, kiiltävä pinta
Huomautus

Ruuveihin saa kohdistua vain rajallinen kuormitus niiden kannan geometrian vuoksi; katso lisätietoja standardista DIN EN ISO 898-1