Valitse yksittäiset tuotteet alla olevasta taulukosta, jotta pääset niiden lisätietoihin, kuviin ja asiakirjoihin.
Kuusiokoloruuvi, matala kupukanta ISO 7380-1, teräs 10.9, hopea, sinkkihiutalepinnoite (ZFSHL)
Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta
Tuotteet
Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta
Soita asiakaspalveluun: 010 308 6700
Hinnat näkyvät sisäänkirjautumisen jälkeen
Sinkkihiutalepinnoitteet ovat kromi (VI) -vapaita korroosiosuojapinnoitteita kaupalliseen ajoneuvovalmistukseen, rakennuskoneisiin, maatalousajoneuvoihin ja -koneisiin sekä muihin käyttökohteisiin, joissa edellytetään korroosiosuojausta.
ZFSHL:n korroosionkestävyys on:
- halkaisija ≥ M6 – 480 h*
- halkaisija ≥ M10 – 720 h*
Merkintä ZFSHL viittaa seuraavaan korroosiosuojapinnoitteeseen:
- Sinkkihiutalepinnoite, pintakerroksena hopeapinnoite kitkaa säätelevällä voitelulla.
- Voiteluhiukkasia sisältävän pintakerrospinnoitteen säätelemä kitkakerroinalue 0,09–0,14 μ.
Kannan muodon vuoksi näihin ruuveihin voi kohdistaa vain rajallisen kuormituksen, katso DIN EN ISO 898-1.
Valitse RAL-väriarvo
HUOMIO: Näytön väri poikkeaa todellisesta väristä!