Tervetuloa Würth Oy:n palvelusivustolle Vain yritysasiakkaille
Kuusiokoloruuvi, matala kupukanta
Kuusiokoloruuvi, matala kupukanta - 1
Kuusiokoloruuvi, matala kupukanta - 2

Valitse yksittäiset tuotteet alla olevasta taulukosta, jotta pääset niiden lisätietoihin, kuviin ja asiakirjoihin.

Kuusiokoloruuvi, matala kupukanta

ISO 7380-1, teräs 10.9, sinkkihiutalepinnoite, hopea (ZFSHL)

Näytä tuotekuvaus

Tuotteita: 1
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
Sinkkihiutalepinnoitteet ovat kromi (VI) -vapaita korroosiosuojapinnoitteita kaupalliseen ajoneuvovalmistukseen, rakennuskoneisiin, maatalousajoneuvoihin ja -koneisiin sekä muihin käyttökohteisiin, joissa edellytetään korroosiosuojausta.



ZFSHL:n korroosionkestävyys on:


  • halkaisija ≥ M6 – 480 h*

  • halkaisija ≥ M10 – 720 h*


  • * Ohjearvot: Ei perusmetallikorroosiota kierteettömissä kohdissa suolasumukokeessa standardin DIN EN ISO 9227 NSS mukaisesti.


  • Merkintä ZFSHL viittaa seuraavaan korroosiosuojapinnoitteeseen:


    • Sinkkihiutalepinnoite, pintakerroksena hopeapinnoite kitkaa säätelevällä voitelulla.

    • Voiteluhiukkasia sisältävän pintakerrospinnoitteen säätelemä kitkakerroinalue 0,09–0,14 μ.

    Huomautus

    Kannan muodon vuoksi näihin ruuveihin voi kohdistaa vain rajallisen kuormituksen, katso DIN EN ISO 898-1.