Valitse yksittäiset tuotteet alla olevasta taulukosta, jotta pääset niiden lisätietoihin, kuviin ja asiakirjoihin.
Uraruuvi, matala kupukanta, laippa, TX-vääntiö ISO 7380-2, pinnoittamaton ruostumaton teräs A2-70
Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta
Tuotteet
Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta
Soita asiakaspalveluun: 010 308 6700
Hinnat näkyvät sisäänkirjautumisen jälkeen
Parantaa kokoonpanon tuottavuutta
Kun osia liitetään toisiinsa kiinnikkeillä, joissa on TX-vääntiö (sisäinen tähtiura), voima välittyy suurelle pinta-alalle vääntiön reunojen kautta eikä se keskity yhteen pisteeseen kuten esimerkiksi kuusiokolovääntiötä käytettäessä. Tästä on useita hyötyjä:
- Työkalut kuluvat vähemmän
- Työkalu ei pääse lipeämään, koska voima jakautuu optimaalisesti
Kannan muodon vuoksi näihin ruuveihin voi kohdistaa vain rajallisen kuormituksen, katso DIN EN ISO 3506-1.
Valitse RAL-väriarvo
HUOMIO: Näytön väri poikkeaa todellisesta väristä!