Tervetuloa Würth Oy:n palvelusivustolle Vain yritysasiakkaille
Kuusiokoloruuvi, matalakupukanta, laippa ISO 7380-2, ruostumaton teräs A2-070, pinnoittamaton
Kuusiokoloruuvi, matalakupukanta, laippa ISO 7380-2, ruostumaton teräs A2-070, pinnoittamaton - 1
Kuusiokoloruuvi, matalakupukanta, laippa ISO 7380-2, ruostumaton teräs A2-070, pinnoittamaton - 2

Kuvat ovat vain esimerkkejä.Valitse yksittäiset tuotteet alla olevasta taulukosta, jotta pääset niiden lisätietoihin, kuviin ja asiakirjoihin.

Kuusiokoloruuvi, matalakupukanta, laippa ISO 7380-2, ruostumaton teräs A2-070, pinnoittamaton

Näytä tuotekuvaus

Tuotteita: 5
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
Huomautus

Ruuveihin saa kohdistua vain rajallinen kuormitus niiden kannan muodon vuoksi; katso lisätietoja standardista DIN EN ISO 3506-1