Tervetuloa Würth Oy:n palvelusivustolle Vain yritysasiakkaille
Kuusiokoloruuvi, matala kupukanta, laippa ISO 7380-2, teräs 10.9, pinnoittamaton
Kuusiokoloruuvi, matala kupukanta, laippa ISO 7380-2, teräs 10.9, pinnoittamaton - 1
Kuusiokoloruuvi, matala kupukanta, laippa ISO 7380-2, teräs 10.9, pinnoittamaton - 2

Kuvat ovat vain esimerkkejä.Valitse yksittäiset tuotteet alla olevasta taulukosta, jotta pääset niiden lisätietoihin, kuviin ja asiakirjoihin.

Kuusiokoloruuvi, matala kupukanta, laippa ISO 7380-2, teräs 10.9, pinnoittamaton

Näytä tuotekuvaus

Tuotteita: 1

Ainoastaan yritysasiakkaille

Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta

Tuotteet

Ainoastaan yritysasiakkaille

Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta

Soita asiakaspalveluun: 010 308 6700

Hinnat näkyvät sisäänkirjautumisen jälkeen

Huomautus

Ruuveihin saa kohdistua vain rajallinen kuormitus niiden kannan geometrian vuoksi; katso lisätietoja standardista DIN EN ISO 898-1