Tervetuloa Würth Oy:n palvelusivustolle Vain yritysasiakkaille
Kuusiokoloruuvi, matalakupukanta, laippa ISO 7380-2, teräs 10.9, pinnoittamaton
Kuusiokoloruuvi, matalakupukanta, laippa ISO 7380-2, teräs 10.9, pinnoittamaton - 1
Kuusiokoloruuvi, matalakupukanta, laippa ISO 7380-2, teräs 10.9, pinnoittamaton - 2

Kuvat ovat vain esimerkkejä.Valitse yksittäiset tuotteet alla olevasta taulukosta, jotta pääset niiden lisätietoihin, kuviin ja asiakirjoihin.

Kuusiokoloruuvi, matalakupukanta, laippa ISO 7380-2, teräs 10.9, pinnoittamaton

Näytä tuotekuvaus

Tuotteita: 1
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
Huomautus

Ruuveihin saa kohdistua vain rajallinen kuormitus niiden kannan geometrian vuoksi; katso lisätietoja standardista DIN EN ISO 898-1