Tervetuloa Würth Oy:n palvelusivustolle Vain yritysasiakkaille
Kuusiokoloruuvi, matalakupukanta, laippa ISO 7380-2, sinkitty teräs 010.9, musta, kromattu (A2S)
Kuusiokoloruuvi, matalakupukanta, laippa ISO 7380-2, sinkitty teräs 010.9, musta, kromattu (A2S) - 1
Kuusiokoloruuvi, matalakupukanta, laippa ISO 7380-2, sinkitty teräs 010.9, musta, kromattu (A2S) - 2

Valitse yksittäiset tuotteet alla olevasta taulukosta, jotta pääset niiden lisätietoihin, kuviin ja asiakirjoihin.

Kuusiokoloruuvi, matalakupukanta, laippa ISO 7380-2, sinkitty teräs 010.9, musta, kromattu (A2S)

Näytä tuotekuvaus

Tuotteita: 1

Ainoastaan yritysasiakkaille

Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta

Tuotteet

Ainoastaan yritysasiakkaille

Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta

Soita asiakaspalveluun: 010 308 6700

Hinnat näkyvät sisäänkirjautumisen jälkeen

Huomautus

Ruuveihin saa kohdistua vain rajallinen kuormitus niiden kannan muodon vuoksi; katso lisätietoja standardista DIN EN ISO 898-1