Tervetuloa Würth Oy:n palvelusivustolle Vain yritysasiakkaille
Lieriösokka, karkaistu ISO 8734, pinnoittamaton teräs, malli A, karkaistu, toleranssiluokka m6
Lieriösokka, karkaistu ISO 8734, pinnoittamaton teräs, malli A, karkaistu, toleranssiluokka m6 - 1
Lieriösokka, karkaistu ISO 8734, pinnoittamaton teräs, malli A, karkaistu, toleranssiluokka m6 - 2
Lieriösokka, karkaistu ISO 8734, pinnoittamaton teräs, malli A, karkaistu, toleranssiluokka m6 - 3

Valitse yksittäiset tuotteet alla olevasta taulukosta, jotta pääset niiden lisätietoihin, kuviin ja asiakirjoihin.

Lieriösokka, karkaistu ISO 8734, pinnoittamaton teräs, malli A, karkaistu, toleranssiluokka m6

Näytä tuotekuvaus

Tuotteita: 1
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
Huomautus

ISO 8734 korvaa DIN 6325 -standardin