Tervetuloa Würth Oy:n palvelusivustolle Vain yritysasiakkaille
Lieriösokka, uritettu, pistourasokka ISO 8741 teräs, pinnoittamaton
Lieriösokka, uritettu, pistourasokka ISO 8741 teräs, pinnoittamaton - 1
Lieriösokka, uritettu, pistourasokka ISO 8741 teräs, pinnoittamaton - 2

Valitse yksittäiset tuotteet alla olevasta taulukosta, jotta pääset niiden lisätietoihin, kuviin ja asiakirjoihin.

Lieriösokka, uritettu, pistourasokka ISO 8741 teräs, pinnoittamaton

Näytä tuotekuvaus

Tuotteita: 15

Katso saatavuus muilla Würth Centereillä
Ainoastaan yritysasiakkaille

Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta

Tuotteet

Ainoastaan yritysasiakkaille

Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta

Soita asiakaspalveluun: 010 308 6700

Hinnat näkyvät sisäänkirjautumisen jälkeen