Tervetuloa Würth Oy:n palvelusivustolle Vain yritysasiakkaille
Lieriösokka, uritettu kartio ISO 8744 teräs, pinnoittamaton
Lieriösokka, uritettu kartio ISO 8744 teräs, pinnoittamaton - 1
Lieriösokka, uritettu kartio ISO 8744 teräs, pinnoittamaton - 2

Valitse yksittäiset tuotteet alla olevasta taulukosta, jotta pääset niiden lisätietoihin, kuviin ja asiakirjoihin.

Lieriösokka, uritettu kartio ISO 8744 teräs, pinnoittamaton

Näytä tuotekuvaus

Tuotteita: 13
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
HuomautusKorvaa DIN 1471 -standardin