Tervetuloa Würth Oy:n palvelusivustolle Vain yritysasiakkaille
Lieriösokka, kupukanta ISO 8746, ruostumaton teräs A2, pinnoittamaton
Lieriösokka, kupukanta ISO 8746, ruostumaton teräs A2, pinnoittamaton - 1
Lieriösokka, kupukanta ISO 8746, ruostumaton teräs A2, pinnoittamaton - 2

Valitse yksittäiset tuotteet alla olevasta taulukosta, jotta pääset niiden lisätietoihin, kuviin ja asiakirjoihin.

Lieriösokka, kupukanta ISO 8746, ruostumaton teräs A2, pinnoittamaton

Näytä tuotekuvaus

Tuotteita: 3

Ainoastaan yritysasiakkaille

Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta

Tuotteet

Ainoastaan yritysasiakkaille

Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta

Soita asiakaspalveluun: 010 308 6700

Hinnat näkyvät sisäänkirjautumisen jälkeen

Huomautus

Korvaa DIN 1476 -standardin