Tervetuloa Würth Oy:n palvelusivustolle Vain yritysasiakkaille
Kuusioruuvi, osakierre, hienokierre ISO 8765, sinkitty teräs 10.9, paksukalvopassivointi (VZD)
Kuusioruuvi, osakierre, hienokierre ISO 8765, sinkitty teräs 10.9, paksukalvopassivointi (VZD) - 1
Kuusioruuvi, osakierre, hienokierre ISO 8765, sinkitty teräs 10.9, paksukalvopassivointi (VZD) - 2

Valitse yksittäiset tuotteet alla olevasta taulukosta, jotta pääset niiden lisätietoihin, kuviin ja asiakirjoihin.

Kuusioruuvi, osakierre, hienokierre ISO 8765, sinkitty teräs 10.9, paksukalvopassivointi (VZD)

Näytä tuotekuvaus

Tuotteita: 3

Ainoastaan yritysasiakkaille

Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta

Tuotteet

Ainoastaan yritysasiakkaille

Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta

Soita asiakaspalveluun: 010 308 6700

Hinnat näkyvät sisäänkirjautumisen jälkeen

Kiinnitystarvikkeet, joissa on sinkitty kromi (VI) -vapaa paksukalvopassivointi (VZD), tarjoavat kestävän vaihtoehdon tarvikkeille, joissa on kromi (VI) -pinnoite. Pinnoite sisältää sinkkikerroksen, jossa on kromipohjainen (III) passivointi.



Etuja:



  • Kromi VI -vapaa vaihtoehto A2C:lle tai A3C:lle

  • Lämpökapasiteetti jopa 120 °C

  • Tasainen pinnoitteen jakautuminen
Huomautus

ISO 8765 korvaa DIN 960:n | Joitakin yhtäläisyyksiä on | Nimelliskokoa on laajennettu | M10:n, M12:n, M14:n ja M22:n avainväliä on muutettu.