Tervetuloa Würth Oy:n palvelusivustolle Vain yritysasiakkaille
Saksisokka ISO/WN 1234, sinkitty teräs
Saksisokka ISO/WN 1234, sinkitty teräs - 1
Saksisokka ISO/WN 1234, sinkitty teräs - 2

Valitse yksittäiset tuotteet alla olevasta taulukosta, jotta pääset niiden lisätietoihin, kuviin ja asiakirjoihin.

Saksisokka ISO/WN 1234, sinkitty teräs

Näytä tuotekuvaus

Tuotteita: 61
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
Nimelliskoko d1 = 3,5 mm/4,5 mm/5,5 mm/7 mm, ei ole standardin ISO 1234 mukainen

Huomautus

Korvaa DIN 94 -standardin