Valitse yksittäiset tuotteet alla olevasta taulukosta, jotta pääset niiden lisätietoihin, kuviin ja asiakirjoihin.
Korvatulppa/kuulokkeet ISOtunes FREE 2.0
Korvatulpat, joissa on aidosti langatonta teknologiaa ja Bluetooth® 5.2
Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta
Tuotteet
Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta
Soita asiakaspalveluun: 010 308 6700
Hinnat näkyvät sisäänkirjautumisen jälkeen
Pitkä akunkesto
- Nappikuulokkeet: jopa 7 tuntia
- Latauskotelolla saa jopa 14 tuntia lisää käyttöaikaa
- Nappikuulokkeet latautuvat vain 1,5 tunnissa, ja latauskotelo latautuu 2 tunnissa
Melunvaimennus
- Vaimentaa taustamelua, joten voit soittaa puheluita mukavasti
- Sertifioitu melunvaimennus 25 NRR/31 SNR
- OSHA- ja NIOSH-määritysten mukaiset
Toimitussisältö:
- 3 paria vaahtomuovista valmistettuja Short ISOtunes TRILOGY -korvatulppia ja silikonisia kaksoislaippakorvatulppia
- USB-C-latauskaapeli
Isotunes Free 2.0 bluetooth korvatulpat, 3 paria lyhyitä Trilogy tulppia (S,M,L) sekä 3 paria silikonisia tulppia
(S,M,L) USB-C –kaapeli, säilytys/latauskotelo
- Korvan sisäinen Bluetooth korvatulppa
- Istuu korvaan hyvin
- Paino 6 g/korvatulppa
- Pölyn ja vedenkestävä, IP45
- SNR vaimennusarvo 31
Huom!
- Silikonisia vaihtotulppia ei ole testattu kuulonsuojaukseen. Käytettäväksi vain, jos kuulonsuojausta ei tarvita.
- Varaosina myytävät vaihtotulpat (pieni/keskikoko/iso) saatavana edustajan kautta tai myymälästämme.
Valitse RAL-väriarvo
HUOMIO: Näytön väri poikkeaa todellisesta väristä!