Tervetuloa Würth Oy:n palvelusivustolle Vain yritysasiakkaille
Korvatulpat ISOtunes PRO Aware
Korvatulpat ISOtunes PRO Aware - 1
Korvatulpat ISOtunes PRO Aware - 2
Korvatulpat ISOtunes PRO Aware - 3
Korvatulpat ISOtunes PRO Aware - 4
Korvatulpat ISOtunes PRO Aware - 5
Korvatulpat ISOtunes PRO Aware - 6

Valitse yksittäiset tuotteet alla olevasta taulukosta, jotta pääset niiden lisätietoihin, kuviin ja asiakirjoihin.

Korvatulpat ISOtunes PRO Aware

Näytä tuotekuvaus

Tuotteita: 1

Ainoastaan yritysasiakkaille

Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta

Tuotteet

Ainoastaan yritysasiakkaille

Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta

Soita asiakaspalveluun: 010 308 6700

Hinnat näkyvät sisäänkirjautumisen jälkeen

EN352-2/2002 sekä EN352-7/2002

- Soveltuvat hyvin käytettäväksi muiden henkilönsuojainten kanssa


- Äänenvoimakkuuden ja Aware-äänitason säätö fyysisillä näppäimillä


- Akunkesto jopa 10h


- Nopea latausaika micro usb -kaapelilla, 2-3h


- Bluetooth 5.0, mahd. yhdistää kahteen laitteeseen samaan aikaan (Multipoint)


- IP67


- Taustamelua eristävä puhemikrofoni


- Muotoiltavat sangat


- Ympäristönkuuntelutoiminto neljällä eri äänitasolla vahvistaa puhe- yms. äänet, vaimentaa kuulolle haitallisen melun


- Automaattinen virrankatkaisu kun laitteen Bluetooth ei ole ollut yhdistettynä 20 min.


- Siri / Google Voice yhteensopiva


- SNR vaimennusarvo 33dB, äänenvoimakkuus rajoite