Valitse yksittäiset tuotteet alla olevasta taulukosta, jotta pääset niiden lisätietoihin, kuviin ja asiakirjoihin.
Korvatulppa Isotunes Ultracom Aware
Kuulevat langattomat korvatulpat Bluetoothilla ja irrotettavalla puomimikrofonilla.
Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta
Tuotteet
Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta
Soita asiakaspalveluun: 010 308 6700
Hinnat näkyvät sisäänkirjautumisen jälkeen
Kuulevat Bluetooth-korvatulpat pitkällä akunkestolla. Korvatulpat on varustettu irrotettavalla taustamelua vaimentavalla puomimikrofonilla ja irrotettavilla korvalenkeillä. Ympäristönkuuntelutoiminto Aware Technology neljällä eri äänitasolla vahvistaa puhe- yms. äänet ja vaimentaa kuulolle haitallisen melun. Äänenvoimakkuus on rajoitettu turvalliselle tasolle, max 79dB.
Erinomainen vaihtoehto tilanteisiin, joissa perinteisiä kuppimallisia kuulonsuojaimia ei voida käyttää hitsauskypärän tms. vuoksi.
- Akunkesto jopa 10 tuntia, latauskotelolla jopa 24 tuntia lisää käyttöaikaa, latausaika, 2 tuntia
- Taustamelua eristävä irrotettava puomimikrofoni
- Irrotettavat korvalenkit
- Bluetooth 5.2
- Ympäristönkuuntelutoiminto (Aware TechonologyTM) neljällä eri äänitasolla vahvistaa puhe- yms. äänet ja vaimentaa kuulolle haitallisen melun
- Automaattinen virrankatkaisu kun laitteen Bluetooth ei ole ollut yhdistettynä kahteen tuntiin
- Pöly- ja vesitiivis (IP56 puomimikrofoni kiinnitettynä, IP67 puomimikrofoni irrotettuna)
- Siri / Google Voice yhteensopiva
- SNR vaimennusarvo 32, äänenvoimakkuus rajoitettu 79dB:iin
Toimitussisältö
1 pari Ultracomm Aware korvatulpat, 3 paria (S,M,L) vaahtomuovista valmistettuja lyhyitä ISOtunes TRILOGY -vaihtotulppia, 3 paria (S,M,L) vaahtomuovista valmistettuja pitkiä ISOtunes TRILOGY -vaihtotulppia ja 1 pari silikonista valmistettuja vaihtotulppia, USB-C-latauskaapeli, latauskotelo ja kantohihna
Silikonisia vaihtotulppia ei ole testattu ja hyväksytty kuulonsuojaukseen. Käytettäväksi vain jos kuulonsuojausta ei tarvita
Käytä lataukseen vain max 5V/1A tehoista laturia. Korkeampitehoinen laturi voi vaurioittaa tuotetta.
Varaosina myytävät vaihtotulpat (pieni/keskikoko/iso) saatavana edustajan kautta tai myymälästämme.
Valitse RAL-väriarvo
HUOMIO: Näytön väri poikkeaa todellisesta väristä!