Kuvat ovat vain esimerkkejä.Valitse yksittäiset tuotteet alla olevasta taulukosta, jotta pääset niiden lisätietoihin, kuviin ja asiakirjoihin.
Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta
Tuotteet
Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta
Soita asiakaspalveluun: 010 308 6700
Hinnat näkyvät sisäänkirjautumisen jälkeen
Halkaisijaltaan 2,5 mm:n ruuveja voidaan käyttää kiinnittämään ikkunasalpoja, joiden pohjalevyn pituus on 60 mm. Jos pohjalevyn pituus on vähintään 80 mm käytä ikkunasalpojen kiinnittämiseen halkaisijaltaan 3 mm:n ruuveja.
Ilmoitetut mitat eivät ole sitovia. Tekniset muutokset ovat mahdollisia!
Voidaan käyttää teräs-, alumiini- tai puupinnoilla.
Valitse RAL-väriarvo
HUOMIO: Näytön väri poikkeaa todellisesta väristä!