Valitse yksittäiset tuotteet alla olevasta taulukosta, jotta pääset niiden lisätietoihin, kuviin ja asiakirjoihin.
Paineilmaletku
Spiraaliletku 10m käytettäväksi 3M Aircare suodatinyksikössä
Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta
Tuotteet
Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta
Soita asiakaspalveluun: 010 308 6700
Hinnat näkyvät sisäänkirjautumisen jälkeen
3M paineilmaletku toimittaa hengitysilmaa puhtaan ilman lähteestä, kuten ilmakompressorista, ilmapumpusta tai paineilmasäiliöstä. Letku sisältää laadukkaat liitäntäosat 3/8" ulkokierteellä.
- 10 m spiraaliletku
- Päätteet BSP ulkoki.
- Käyttölämpötila 50 °C - -10 °C
- Väri vihreä
- CE-hyväksytty käytettäessä osana täydellista järjestelmää
Valitse RAL-väriarvo
HUOMIO: Näytön väri poikkeaa todellisesta väristä!