Valitse yksittäiset tuotteet alla olevasta taulukosta, jotta pääset niiden lisätietoihin, kuviin ja asiakirjoihin.
K-tyypin ilma lämpötila-anturi TR-703
TR-703 K-tyypin anturi luotettavaan ja tarkkaan ilman lämpötilan mittaukseen laajalla mittausalueella (-50...+900°C).
Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta
Tuotteet
Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta
Soita asiakaspalveluun: 010 308 6700
Hinnat näkyvät sisäänkirjautumisen jälkeen
Luotettava ja tarkka mittari ilman lämpötilan mittaamiseen. Anturin mittausalue on laaja, -50...+900°C ja tarkkuus ± 1 %. Anturikaapelin pituus on 200cm, anturin pituus 156mm ja anturin halkaisija 7mm.
- K-tyypin anturi ilman lämpötilan mittaamiseen
- Mittausalue: -50...+900°C
- Tarkkuus: ± 1 %
- Anturikaapelin pituus: 200cm
- Anturin pituus: 156mm
- Anturin Ø: 7 mm
Kalibrointi - tuotenumero 9998 259
Valitse RAL-väriarvo
HUOMIO: Näytön väri poikkeaa todellisesta väristä!