Tervetuloa Würth Oy:n palvelusivustolle Vain yritysasiakkaille
K-tyypin ilma lämpötila-anturi TR-703

Valitse yksittäiset tuotteet alla olevasta taulukosta, jotta pääset niiden lisätietoihin, kuviin ja asiakirjoihin.

K-tyypin ilma lämpötila-anturi TR-703

Näytä tuotekuvaus

Tuotteita: 1
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
Ilman lämpötilanmittaamiseen


Mittausalue: -50...+900°C


Tarkkuus: ± 1 %


Anturikaapelin pituus: 200cm


Anturin pituus: 156mm


Anturin Ø: 7 mm

HuomautusKalibrointi - tuotenumero 9998 259