Valitse yksittäiset tuotteet alla olevasta taulukosta, jotta pääset niiden lisätietoihin, kuviin ja asiakirjoihin.
Ilmakanavakiinnike
Ilmanvaihtokanavan kiinnike laipallisten osien/järjestelmien liittämiseksi matala- ja keskipainejärjestelmiin
Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta
Tuotteet
Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta
Soita asiakaspalveluun: 010 308 6700
Hinnat näkyvät sisäänkirjautumisen jälkeen
Liitäntäkiinnike halkaisijaltaan suurille kanaville
Voidaan käyttää matala- ja keskipainejärjestelmissä
Tupla-kohojuovat taivutetuissa reunoissa
Korkealaatuinen ja luja
Nopea ja helppo asennus
Ei esikiinnityksestä ja reikien poraamisesta aiheutuvia kustannuksia
Cradle to Cradle Certified® -sertifioidut tuotteemme säästävät luonnonvaroja ja ovat ympäristöystävällisiä. Standardi määrittelee lopputuotteen materiaalien turvallisuuden, kierrätettävyyden ja haitallisten aineiden pitoisuuden. Tarkoituksena on säästää luonnonvaroja esimerkiksi käyttämällä valmistusprosessissa kierrätysmateriaalia.
Ilmanvaihtokanavan kiinnike laipallisten osien/järjestelmien liittämiseksi matala- ja keskipainejärjestelmiin. 4 mm malli järjestelmien 30 ja 40 laippakokoja varten.
Valitse RAL-väriarvo
HUOMIO: Näytön väri poikkeaa todellisesta väristä!