Tervetuloa Würth Oy:n palvelusivustolle Vain yritysasiakkaille
Ilmakanavakiinnike
Ilmakanavakiinnike - 1
Ilmakanavakiinnike - 2
Ilmakanavakiinnike - 3

Valitse yksittäiset tuotteet alla olevasta taulukosta, jotta pääset niiden lisätietoihin, kuviin ja asiakirjoihin.

Ilmakanavakiinnike

Ilmanvaihtokanavan kiinnike laipallisten osien/järjestelmien liittämiseksi matala- ja keskipainejärjestelmiin

Näytä tuotekuvaus

Tuotteita: 1
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
Liitäntäkiinnike halkaisijaltaan suurille kanaville


Voidaan käyttää matala- ja keskipainejärjestelmissä



Tupla-kohojuovat taivutetuissa reunoissa


Korkealaatuinen ja luja



Nopea ja helppo asennus


Ei esikiinnityksestä ja reikien poraamisesta aiheutuvia kustannuksia



Cradle to Cradle Certified® -sertifioidut tuotteemme säästävät luonnonvaroja ja ovat ympäristöystävällisiä. Standardi määrittelee lopputuotteen materiaalien turvallisuuden, kierrätettävyyden ja haitallisten aineiden pitoisuuden. Tarkoituksena on säästää luonnonvaroja esimerkiksi käyttämällä valmistusprosessissa kierrätysmateriaalia.