Valitse yksittäiset tuotteet alla olevasta taulukosta, jotta pääset niiden lisätietoihin, kuviin ja asiakirjoihin.
Ilmastointihuoltolaite, hyötyajoneuvot COOLIUS® A30
Ilmastointihuoltolaite erityisesti suuren tilavuuden ilmastointijärjestelmien huoltamiseen kylmäaineen R134a kanssa
Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta
Tuotteet
Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta
Soita asiakaspalveluun: 010 308 6700
Hinnat näkyvät sisäänkirjautumisen jälkeen
Kaikkien asiakas- ja ajoneuvotietojen nopea valinta ja helppo syöttö
Selkeä valikko ja kätevä käyttö navigointipyörää kääntämällä ja painamalla
Nopea ja tehokas suuren tilavuuden ilmastointijärjestelmien huoltoprosessi
Ylimääräisellä kylmäaineen nestepumpulla ja kompressorin imuteholla 980 g/min
Pitkät huoltovälit
Laadukkaiden osien käyttö
Suurin iskunvaimennus päivittäisessä korjaamotyössä
Laitteeseen integroitu tehokas vaunurakenne
Tarkka öljyntäyttö
Täysautomaattinen öljynhallinta
Öljytyyppi voidaan vaihtaa nopeasti
Putkijärjestelmän ja huoltoletkujen sisäinen huuhtelu
Täysin lainsäädännön mukainen, käyttäjäystävällinen, kattava
CE-sertifiointi: TÜV-SÜD
Toimitussisältö
- 5 m:n huoltoletkut, joissa on vakioliittimet
- Täyttömäärätietokanta
- Tarrat erilaisille öljyille ja UV-lisäaineille
- Huoltokirja
- Lyhyt käyttöohje (linkki monikielisiin käyttöohjeisiin)
- Laitteen ohjeet
2 vuoden takuu valmistus- ja materiaalivirheille
Pois lukien virheellisestä käytöstä, ylikuormituksesta tai käyttöohjeiden laiminlyönnistä johtuvat vauriot.
Täysin automaattinen ilmastoinnin huolto kylmäaineen R134a kanssa linja-autoissa sekä hyötyajoneuvoissa, rakennusajoneuvoissa, maatalousajoneuvoissa, raideajoneuvoissa, pakettiautoissa ja henkilöautoissa
Valitse RAL-väriarvo
HUOMIO: Näytön väri poikkeaa todellisesta väristä!