Tervetuloa Würth Oy:n palvelusivustolle Vain yritysasiakkaille
Ilmastointihuoltolaite, hyötyajoneuvot COOLIUS® A30
Ilmastointihuoltolaite, hyötyajoneuvot COOLIUS<SUP>® </SUP>A30 - 1
Ilmastointihuoltolaite, hyötyajoneuvot COOLIUS<SUP>® </SUP>A30 - 2
Ilmastointihuoltolaite, hyötyajoneuvot COOLIUS<SUP>® </SUP>A30 - 3
Ilmastointihuoltolaite, hyötyajoneuvot COOLIUS<SUP>® </SUP>A30 - 4
Ilmastointihuoltolaite, hyötyajoneuvot COOLIUS<SUP>® </SUP>A30 - 5
Ilmastointihuoltolaite, hyötyajoneuvot COOLIUS<SUP>® </SUP>A30 - 6
Ilmastointihuoltolaite, hyötyajoneuvot COOLIUS<SUP>® </SUP>A30 - 7
Ilmastointihuoltolaite, hyötyajoneuvot COOLIUS<SUP>® </SUP>A30 - 8

Valitse yksittäiset tuotteet alla olevasta taulukosta, jotta pääset niiden lisätietoihin, kuviin ja asiakirjoihin.

Ilmastointihuoltolaite, hyötyajoneuvot COOLIUS® A30

Ilmastointihuoltolaite erityisesti suuren tilavuuden ilmastointijärjestelmien huoltamiseen kylmäaineen R134a kanssa

Näytä tuotekuvaus

Tuotteita: 1
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
Kaikkien asiakas- ja ajoneuvotietojen nopea valinta ja helppo syöttö


Selkeä valikko ja kätevä käyttö navigointipyörää kääntämällä ja painamalla



Nopea ja tehokas suuren tilavuuden ilmastointijärjestelmien huoltoprosessi


Ylimääräisellä kylmäaineen nestepumpulla ja kompressorin imuteholla 980 g/min



Pitkät huoltovälit


Laadukkaiden osien käyttö



Suurin iskunvaimennus päivittäisessä korjaamotyössä


Laitteeseen integroitu tehokas vaunurakenne



Tarkka öljyntäyttö


Täysautomaattinen öljynhallinta



Öljytyyppi voidaan vaihtaa nopeasti


Putkijärjestelmän ja huoltoletkujen sisäinen huuhtelu



Täysin lainsäädännön mukainen, käyttäjäystävällinen, kattava


CE-sertifiointi: TÜV-SÜD



Toimitussisältö


  • 5 m:n huoltoletkut, joissa on vakioliittimet

  • Täyttömäärätietokanta

  • Tarrat erilaisille öljyille ja UV-lisäaineille

  • Huoltokirja

  • Lyhyt käyttöohje (linkki monikielisiin käyttöohjeisiin)

  • Laitteen ohjeet
CE – TÜV SUD -sertifiointi

2 vuoden takuu valmistus- ja materiaalivirheille


Pois lukien virheellisestä käytöstä, ylikuormituksesta tai käyttöohjeiden laiminylönnistä johtuvat vauriot.