Valitse yksittäiset tuotteet alla olevasta taulukosta, jotta pääset niiden lisätietoihin, kuviin ja asiakirjoihin.
Ilmastoinnin vuodonetsintäaine, UV Basic
Fluoresoiva lisäaine R134a-, R1234yf- ja R744-kylmäainetta käyttävien ilmastointijärjestelmien vuotojen paikantamiseen
Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta
Tuotteet
Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta
Soita asiakaspalveluun: 010 308 6700
Hinnat näkyvät sisäänkirjautumisen jälkeen
- Riittää 32 käyttökertaan henkilöautossa ja 16 käyttökertaan hyötyajoneuvossa
- Yhteensopiva PAG:n ja esteriöljyn kanssa
- Voimakkaasti fluoresoiva
- Ei vahingoita O-renkaita tai tiivisteitä
Käyttöohjeet ovat suosituksia, jotka perustuvat tekemiimme testeihin sekä saamiimme kokemuksiin. Testaa tuote itse aina ennen käyttöä. Koska käyttökohteita on paljon ja säilytys- sekä käyttöolosuhteet vaihtelevat, emme voi ottaa vastuuta tietystä lopputuloksesta. Emme vastaa ilmaisen asiakaspalvelumme tarjoamista neuvontapalveluista tai teknisistä tiedoista, paitsi jos nämä neuvontapalvelut ja/tai tekniset tiedot sisältyvät meitä velvoittaviin sopimusperusteisiin palveluihin tai jos asiakaspalvelutyöntekijä toimii tahallaan väärin. Takaamme tuotteidemme yhdenmukaisen laadun. Varaamme oikeuden teknisiin muutoksiin ja tuotteiden kehittämiseen.
Voidaan käyttää R134a-, R1234yf- ja R744-kylmäaineita käyttävissä ilmastointijärjestelmissä sekä sähköisillä ilmastoinnin kompressoreilla varustetuissa ilmastointijärjestelmissä (hybridi-, start/stop-käynnistys- sekä sähköajoneuvot) vuotojen ja mikrovuotojen luotettavaan havaitsemiseen.
Valitse RAL-väriarvo
HUOMIO: Näytön väri poikkeaa todellisesta väristä!