Valitse yksittäiset tuotteet alla olevasta taulukosta, jotta pääset niiden lisätietoihin, kuviin ja asiakirjoihin.
Ilmastointihuoltolaite ajoneuvoille COOLIUS® C20
Kompakti ja täysin automaattinen ilmastointihuoltolaite ajoneuvojen ilmastointilaitteiden sekä tilavuudeltaan pienien lämmönhallintajärjestelmien CO₂-kylmäainehuoltoa varten.
Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta
Tuotteet
Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta
Soita asiakaspalveluun: 010 308 6700
Hinnat näkyvät sisäänkirjautumisen jälkeen
Laitteen ominaisuudet
- Täysin automaattinen
- Kestävä ja kevyt (paino 37 kg)
- Erittäin helppokäyttöinen
- 7 tuuman graafinen kosketusnäyttö
- 2 öljypulloa ja 1 UV-pullo
- Automaattinen öljynhallinta uudelle ja vanhalle, käytetylle öljylle (UV-aineen manuaalinen lisäys)
- Muuntaminen ilmatiiviisti suljetuksi öljysäiliöksi mahdollista (suositus)
- Integroitu lämpötulostin
- Kuorma- ja henkilöautojen täyttömääräsuositus tietokanta
- Monikielinen navigointivalikko
Edut
- Kompakti malli
- Hybridi- ja sähköautoille
- CO₂ luonnollisena ja ympäristöystävällisenä kylmäaineena
- Alhaiset huoltokustannukset
- Varma ja kestävä
Toimitussisältö:
- COOLIUS C20 -ilmastointihuoltolaite
- Huoltoletkut vakiopikaliittimellä (pituus 3 m)
- Kahden adapterin sarja ilmatiiviisti suljettuihin öljysäiliöihin
- Lyhyt käyttöohje (linkki monikielisiin käyttöohjeisiin)
- Ajoneuvojen täyttömäärätietokanta
- Laitekoulutus (valinnainen)
Toimitusmyynti
Valitse RAL-väriarvo
HUOMIO: Näytön väri poikkeaa todellisesta väristä!