Tervetuloa Würth Oy:n palvelusivustolle Vain yritysasiakkaille
Ilmastointihuoltolaite ajoneuvoille COOLIUS® C20

Valitse yksittäiset tuotteet alla olevasta taulukosta, jotta pääset niiden lisätietoihin, kuviin ja asiakirjoihin.

Ilmastointihuoltolaite ajoneuvoille COOLIUS® C20

Kompakti ja täysin automaattinen ilmastointihuoltolaite ajoneuvojen ilmastointilaitteiden sekä tilavuudeltaan pienien lämmönhallintajärjestelmien CO₂-kylmäainehuoltoa varten.

Näytä tuotekuvaus

Tuotteita: 1
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
Laitteen ominaisuudet


  • Täysin automaattinen

  • Kestävä ja kevyt (paino 37 kg)

  • Erittäin helppokäyttöinen

  • 7 tuuman graafinen kosketusnäyttö

  • 2 öljypulloa ja 1 UV-pullo

  • Automaattinen öljynhallinta uudelle ja vanhalle, käytetylle öljylle (UV-aineen manuaalinen lisäys)

  • Muuntaminen ilmatiiviisti suljetuksi öljysäiliöksi mahdollista (suositus)

  • Integroitu lämpötulostin

  • Kuorma- ja henkilöautojen täyttömääräsuositus tietokanta

  • Monikielinen navigointivalikko


Edut


  • Kompakti malli

  • Hybridi- ja sähköautoille

  • CO₂ luonnollisena ja ympäristöystävällisenä kylmäaineena

  • Alhaiset huoltokustannukset

  • Varma ja kestävä


Toimitussisältö:


  • COOLIUS C20 -ilmastointihuoltolaite

  • Huoltoletkut vakiopikaliittimellä (pituus 3 m)

  • Kahden adapterin sarja ilmatiiviisti suljettuihin öljysäiliöihin

  • Lyhyt käyttöohje (linkki monikielisiin käyttöohjeisiin)

  • Ajoneuvojen täyttömäärätietokanta

  • Laitekoulutus (valinnainen)
Toimitusmyyntituote