Valitse yksittäiset tuotteet alla olevasta taulukosta, jotta pääset niiden lisätietoihin, kuviin ja asiakirjoihin.
Ajoneuvon ilmastointihuoltolaite COOLIUS® Y50A
Tehokas ja kestävä ilmastoinnin huoltolaite, jossa on integroitu kylmäaineanalysaattori, R1234yf-järjestelmien ilmastointihuoltoon
Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta
Tuotteet
Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta
Soita asiakaspalveluun: 010 308 6700
Hinnat näkyvät sisäänkirjautumisen jälkeen
Älykäs kylmäaineanalyysi
- Sisäänrakennettu kylmäaineanalysaattori on täysin integroitu ilmastointilaitteen huoltoprosessiin.
- Älykäs kolmoissuodatinjärjestelmä varmistaa, että analysaattorin linjoihin ei pääse öljyä eikä kylmäainetta, joka voi saastuttaa/liata laitteen. Tämä innovaatio parantaa merkittävästi käytettävissä olevaa tekniikkaa ja vähentää huoltokustannuksia.
- Analyysiin tarvitaan enintään 1,5 g kylmäainetta.
Lainsäädännön mukainen testaus
Laitteen ohjelmistoon integroitu typen/muodostuvan kaasun testi
Fiksu dokumentointi
Lue ja vie tiedot Exceliin USB-liitännän kautta
Puhdas kone
Ilmastoinnin huoltolaitteen huoltoyksikön automaattinen puhdistus
Asiaton käyttö estetty
Laitteelle voi määrittää yksilöllisen käyttöoikeuden
Toimitussisältö
- Huoltoletkut, joissa on pikaliittimet
- Ajoneuvojen täyttömäärätietokanta
- Tarrat erilaisille öljyille ja UV-lisäaineille
- Huoltokirja
- Lyhyt käyttöohje (linkki monikielisiin käyttöohjeisiin)
2 vuoden takuu valmistus- ja materiaalivirheille
Pois lukien virheellisestä käytöstä, ylikuormituksesta tai käyttöohjeiden laiminlyönnistä johtuvat vauriot.
Autojen, pakettiautojen, hyötyajoneuvojen, rakennusajoneuvojen ja maatalousajoneuvojen ilmastointilaitteiden huolto.
Valitse RAL-väriarvo
HUOMIO: Näytön väri poikkeaa todellisesta väristä!