Valitse yksittäiset tuotteet alla olevasta taulukosta, jotta pääset niiden lisätietoihin, kuviin ja asiakirjoihin.
Ilmastointihuoltolaite WAC 2000 R134a
Täysin automaattinen ilmastointihuoltolaite varmistaa perusteellisen henkilö- ja kuorma-autojen ilmastoinnin huollon. Sopii erinomaisesti myös hybridiajoneuvoille.
Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta

Tuotteet
Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta
Soita asiakaspalveluun: 010 308 6700
Hinnat näkyvät sisäänkirjautumisen jälkeen
Turvallinen
- CE-hyväksytty
- Jatkuva vuodonvalvonta havaitsee pienetkin vuodot ja ehkäisee kylmäaineen hävikkiä
- Sisäinen ilmanvaihtojärjestelmä poistaa laitteesta mahdolliset kaasut ja varmistaa näin laitteen turvallisen toiminnan
Säästää aikaa
- Nopea automaattinen ilmastointilaitteen huolto
- Täysin automaattinen öljynhallinta tarkkaa täyttöä varten
- Sopii erinomaisesti hybridi- ja sähköautoille tai ajoneuvoille, joissa on sähkökompressorit ja 3 öljysäiliötä tuoreelle öljylle, 1 säiliö UV-lisäaineille ja 1 jäteöljysäiliö
Täydellinen kokonaisuus
- Kestävä metallikotelo
- Integroitu tulostin, usean arvon tulostus ja yksityiskohtainen tulostus
- Selkeä kaikkien mitattujen arvojen ja toimintojen tietojen näyttö, työvaiheiden tulostus
- Kaikkien asiakas- ja ajoneuvotietojen syöttö, yksinkertainen takuuasioiden käsittely, kaikki oleelliset tiedot voi tulostaa.
Käyttäjä- ja ympäristöystävällinen
- Nopea ja helppo öljy-/UV-säiliöiden täyttö pikaliittimen ansiosta
- Erittäin yksinkertainen valikko-opastus
- Suuri, kirkas ja mukautettava 7-tuumainen värinäyttö
Voidaan muuntaa käytettäväksi kylmäaineen R-1234yf kanssa.
Käyttäjäystävällinen käyttöjärjestelmä ja kattava autotietokanta.
Suomen- ja ruotsinkielinen ohjelmisto.
Erillinen huoltoventtiili jäännöskaasulle.
Laitteeseen on saatavilla myös integroitu kaasuanalysaattori.
Laitteen öljysäiliöt ovat ilmatiiviit.
Sopii hybridiautoille.
Käytä R134a-kylmäainetta ja päivitä laitteesi tarvittaessa myöhemmin käyttämään R1234yf-kylmäainetta.
2 vuoden takuu valmistus- ja materiaalivirheille
Pois lukien virheellisestä käytöstä, ylikuormituksesta tai käyttöohjeiden laiminylönnistä johtuvat vauriot.
Henkilöautojen ja kuorma-autojen ilmastointilaitteiden huolto
Valitse RAL-väriarvo
HUOMIO: Näytön väri poikkeaa todellisesta väristä!