Tervetuloa Würth Oy:n palvelusivustolle Vain yritysasiakkaille
Ajoneuvon ilmastointihuoltolaite COOLIUS® A10

Valitse yksittäiset tuotteet alla olevasta taulukosta, jotta pääset niiden lisätietoihin, kuviin ja asiakirjoihin.

Ajoneuvon ilmastointihuoltolaite COOLIUS® A10

Täysin automaattinen ilmastointihuoltolaite R134a-järjestelmien ilmastointihuoltoa varten

Näytä tuotekuvaus

Tuotteita: 1

Ainoastaan yritysasiakkaille

Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta

Tuotteet

Ainoastaan yritysasiakkaille

Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta

Soita asiakaspalveluun: 010 308 6700

Hinnat näkyvät sisäänkirjautumisen jälkeen

Ominaisuudet


  • Ohjelmaprosessien LED-tilanäyttö

  • Helppo käyttää, tietojen syöttö CooliusSelectillä (navigointi-/valitsinpainike)

  • Täysin automaattinen ohjelman suoritusjärjestys

  • Siirrettävä (voidaan käyttää jännitemuuntimen kanssa)

  • Integroitu tulostin

  • USB-portti (tietojen vieminen, kylmäaineen kokonaiskulutuksen analysointi)

  • Mahdollisuus salasanan suojaamiseen

  • Hybridi- ja sähköautoille

  • Lähes 100 % täytetystä kylmäaineesta otetaan talteen


Toimitussisältö


  • COOLIUS® A10 Rev.01 -ilmastointihuoltolaite

  • Huoltoletkut vakiopikaliittimillä, pituus 3,0 m

  • Ajoneuvojen täyttömäärätietokanta

  • Tarrat erilaisille öljyille ja UV-lisäaineille

  • Huoltokirja

  • Pikakäyttöopas (verkkolinkki monikielisiin käyttöohjeisiin)

  • Laitteen käyttöohjeet

2 vuoden takuu valmistus- ja materiaalivirheille


Pois lukien virheellisestä käytöstä, ylikuormituksesta tai käyttöohjeiden laiminlyönnistä johtuvat vauriot.