Valitse yksittäiset tuotteet alla olevasta taulukosta, jotta pääset niiden lisätietoihin, kuviin ja asiakirjoihin.
Ilmastointihuoltolaite ajoneuvoille COOLIUS® A50
Tehokas ja kestävä ilmastoinnin huoltolaite täysin automaattiseen Ilmastointihuoltoon R134a-kylmäaineen kanssa
Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta
Tuotteet
Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta
Soita asiakaspalveluun: 010 308 6700
Hinnat näkyvät sisäänkirjautumisen jälkeen
Älykäs vähäpäästöinen ilmastoinnin huoltolaite
Innovatiivinen jäteöljyn poistoprosessi takaa mahdollisimman pienen kylmäainehävikin
Lainsäädännön mukainen testaus
Lue ja vie tietoja USB-liitännän kautta
Ilmastoinnin huoltolaitteen huoltoyksikön automaattinen puhdistus
Helposti huollettavissa olevat osat
Laadukkaiden ja erikoissuunniteltujen komponenttien käyttö
Asiaton käyttö estetty
Laitteeseen voidaan määrittää henkilökohtainen käyttöoikeus
Lisäpainemittari näyttää sisäisen kylmäainepullon paineen
Toimitussisältö
- 2 x 3 m:n huoltoletkut, joissa on pikaliittimet
- Ajoneuvojen täyttömäärätietokanta
- Tarrat erilaisille öljyille ja UV-lisäaineille
- Huoltokirja
- Lyhyt käyttöohje (linkki monikielisiin käyttöohjeisiin)
- Laitteen ohjeet
2 vuoden takuu valmistus- ja materiaalivirheille
Pois lukien virheellisestä käytöstä, ylikuormituksesta tai käyttöohjeiden laiminlyönnistä johtuvat vauriot.
Autojen, pakettiautojen, hyötyajoneuvojen, rakennusajoneuvojen ja maatalousajoneuvojen ilmastointilaitteiden huolto.
Valitse RAL-väriarvo
HUOMIO: Näytön väri poikkeaa todellisesta väristä!