Tervetuloa Würth Oy:n palvelusivustolle Vain yritysasiakkaille
Ilmastointihuoltolaite ajoneuvoille COOLIUS® A50
Ilmastointihuoltolaite ajoneuvoille COOLIUS<SUP>® </SUP>A50 - 1
Ilmastointihuoltolaite ajoneuvoille COOLIUS<SUP>® </SUP>A50 - 2
Ilmastointihuoltolaite ajoneuvoille COOLIUS<SUP>® </SUP>A50 - 3
Ilmastointihuoltolaite ajoneuvoille COOLIUS<SUP>® </SUP>A50 - 4
Ilmastointihuoltolaite ajoneuvoille COOLIUS<SUP>® </SUP>A50 - 5

Valitse yksittäiset tuotteet alla olevasta taulukosta, jotta pääset niiden lisätietoihin, kuviin ja asiakirjoihin.

Ilmastointihuoltolaite ajoneuvoille COOLIUS® A50

Tehokas ja kestävä ilmastoinnin huoltolaite täysin automaattiseen Ilmastointihuoltoon R134a-kylmäaineen kanssa

Näytä tuotekuvaus

Tuotteita: 1
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
Älykäs vähäpäästöinen ilmastoinnin huoltolaite


Innovatiivinen jäteöljyn poistoprosessi takaa mahdollisimman pienen kylmäainehävikin



Lainsäädännön mukainen testaus


Lue ja vie tietoja USB-liitännän kautta



Ilmastoinnin huoltolaitteen huoltoyksikön automaattinen puhdistus



Helposti huollettavissa olevat osat


Laadukkaiden ja erikoissuunniteltujen komponenttien käyttö



Asiaton käyttö estetty


Laitteeseen voidaan määrittää henkilökohtainen käyttöoikeus



Lisäpainemittari näyttää sisäisen kylmäainepullon paineen



Toimitussisältö


  • 2 x 3 m:n huoltoletkut, joissa on pikaliittimet

  • Ajoneuvojen täyttömäärätietokanta

  • Tarrat erilaisille öljyille ja UV-lisäaineille

  • Huoltokirja

  • Lyhyt käyttöohje (linkki monikielisiin käyttöohjeisiin)

  • Laitteen ohjeet

2 vuoden takuu valmistus- ja materiaalivirheille


Pois lukien virheellisestä käytöstä, ylikuormituksesta tai käyttöohjeiden laiminylönnistä johtuvat vauriot.