Valitse yksittäiset tuotteet alla olevasta taulukosta, jotta pääset niiden lisätietoihin, kuviin ja asiakirjoihin.
Ajoneuvon ilmastointihuoltolaite COOLIUS® Y10
Täysin automaattinen ilmastointihuoltolaite R1234yf-järjestelmien ilmastointihuoltoa varten
Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta
Tuotteet
Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta
Soita asiakaspalveluun: 010 308 6700
Hinnat näkyvät sisäänkirjautumisen jälkeen
Ominaisuudet
- Ohjelmaprosessien LED-tilanäyttö
- Helppo käyttää, tietojen syöttö CooliusSelectillä (navigointi-/valitsinpainike)
- Täysin automaattinen ohjelman suoritusjärjestys
- Siirrettävä (voidaan käyttää jännitemuuntimen kanssa)
- Integroitu tulostin
- USB-portti (tietojen vieminen, kylmäaineen kokonaiskulutuksen analysointi)
- Mahdollisuus salasanan suojaamiseen
- Hybridi- ja sähköautoille
- Lähes 100 % täytetystä kylmäaineesta otetaan talteen
Toimitussisältö
- COOLIUS® Y10 Rev.01 -ilmastointihuoltolaite
- Huoltoletkut vakiopikaliittimillä, pituus 3,0 m
- Ajoneuvojen täyttömäärätietokanta
- Tarrat erilaisille öljyille ja UV-lisäaineille
- Huoltokirja
- Pikakäyttöopas (verkkolinkki monikielisiin käyttöohjeisiin)
- Laitteen käyttöohjeet
Sertifikaattimoduuli A2: IS-I-MI-17-04-102486-1638
2006/42/EY, 2014/30/EU, 2014/35/EU
2 vuoden takuu valmistus- ja materiaalivirheille
Pois lukien virheellisestä käytöstä, ylikuormituksesta tai käyttöohjeiden laiminlyönnistä johtuvat vauriot.
Autojen, pakettiautojen, hyötyajoneuvojen, rakennusajoneuvojen ja maatalousajoneuvojen ilmastointilaitteiden huolto.
Valitse RAL-väriarvo
HUOMIO: Näytön väri poikkeaa todellisesta väristä!