Tervetuloa Würth Oy:n palvelusivustolle Vain yritysasiakkaille
Ajoneuvon ilmastointihuoltolaite COOLIUS® Y10
Ajoneuvon ilmastointihuoltolaite COOLIUS<SUP>®</SUP> Y10 - 1
Ajoneuvon ilmastointihuoltolaite COOLIUS<SUP>®</SUP> Y10 - 2
Ajoneuvon ilmastointihuoltolaite COOLIUS<SUP>®</SUP> Y10 - 3
Ajoneuvon ilmastointihuoltolaite COOLIUS<SUP>®</SUP> Y10 - 4
Ajoneuvon ilmastointihuoltolaite COOLIUS<SUP>®</SUP> Y10 - 5

Valitse yksittäiset tuotteet alla olevasta taulukosta, jotta pääset niiden lisätietoihin, kuviin ja asiakirjoihin.

Ajoneuvon ilmastointihuoltolaite COOLIUS® Y10

Täysin automaattinen ilmastointihuoltolaite R1234yf-järjestelmiin

Näytä tuotekuvaus

Tuotteita: 1
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
Tehokas liikuteltavaan käyttöön


  • Innovatiivinen vaunurakenne kuljetuslukituksella

  • Maksimaalinen iskunvaimennus

  • Voidaan käyttää jännitemuuntajan kanssa


Fiksu dokumentointi


  • Tiedot viedään Exceliin USB-liitännän kautta

  • Yksittäisten palvelujen dokumentointi

  • Kylmäaineen kokonaiskulutuksen arviointi


Öljytyypin pikavaihto, esim. PAG:stä POE-öljyyn


Putkijärjestelmän ja huoltoletkujen älykäs huuhtelu



Pitkät huoltovälit


Valmistuksessa on käytetty laadukkaita ja erikoissuunniteltuja komponentteja



Asiaton käyttö estetty


Käyttö henkilökohtaisella 4-numeroisella salasanalla



Toimitussisältö


  • Huoltoletkut, joissa on pikaliittimet

  • Ajoneuvojen täyttömäärätietokanta

  • Tarrat erilaisille öljyille ja UV-lisäaineille

  • Huoltokirja

  • Lyhyt käyttöohje (linkki monikielisiin käyttöohjeisiin)

  • Laitteen ohjeet
CE - TÜV SUD -sertifiointi
Sertifikaattimoduuli A2: IS-I-MI-17-04-102486-1638
2006/42/EY, 2014/30/EU, 2014/35/EU

2 vuoden takuu valmistus- ja materiaalivirheille


Pois lukien virheellisestä käytöstä, ylikuormituksesta tai käyttöohjeiden laiminylönnistä johtuvat vauriot.