Valitse yksittäiset tuotteet alla olevasta taulukosta, jotta pääset niiden lisätietoihin, kuviin ja asiakirjoihin.
Vuodon testaus-/vuodonilmaisin lisäaine ilmastointijärjestelmille
Fluoresoiva lisäaine vuotojen paikantamiseen ilman huoltolaitetta R134a ja R1234yf -käymäaineita käyttävissä ilmastointijärjestelmissä.
Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta
Tuotteet
Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta
Soita asiakaspalveluun: 010 308 6700
Hinnat näkyvät sisäänkirjautumisen jälkeen
Huolto ei vaadi ilmastointilaitteen huoltolaitteen käyttöä
Helppo kuljettaa mukana
Käyttöohjeet ovat suosituksia, jotka perustuvat tekemiimme testeihin sekä saamiimme kokemuksiin. Testaa tuote itse aina ennen käyttöä. Koska käyttökohteita on paljon ja säilytys- sekä käyttöolosuhteet vaihtelevat, emme voi ottaa vastuuta tietystä lopputuloksesta. Emme vastaa ilmaisen asiakaspalvelumme tarjoamista neuvontapalveluista tai teknisistä tiedoista, paitsi jos nämä neuvontapalvelut ja/tai tekniset tiedot sisältyvät meitä velvoittaviin sopimusperusteisiin palveluihin tai jos asiakaspalvelutyöntekijä toimii tahallaan väärin. Takaamme tuotteidemme yhdenmukaisen laadun. Varaamme oikeuden teknisiin muutoksiin ja tuotteiden kehittämiseen.
Yhteensopivat täyttöadapterit, annosteluruiskut:
- 0764 000 123 KOMPR.ÖLJYN ANNOSTELURUISKU R1234YF 60ML
- 076 4000 124 KOMPRESSORIÖLJYN ANNOSTELURUISKU 60 ML
Luotettavaan vuotojen ja mikrovuotojen paikantamiseen R134a-kylmäainetta käyttävissä ilmastointijärjestelmissä. Voidaan käyttää sähköisillä ilmakompressoreilla varustetuissa ilmastointijärjestelmissä (hybridi-, start/stop-käynnistys- ja sähköautoissa).
- Käytä apuna täyttöadapteria, annosteluruiskua.
- Tyhjennä koko patruunan sisältö ilmastointilaitepiiriin matalapaineliittimen kautta.
Valitse RAL-väriarvo
HUOMIO: Näytön väri poikkeaa todellisesta väristä!