Kuvat ovat vain esimerkkejä.Valitse yksittäiset tuotteet alla olevasta taulukosta, jotta pääset niiden lisätietoihin, kuviin ja asiakirjoihin.
Leak stop Plus A/C, ilmastointijärjestelmän vuodonilmaisinaine/-paikannusaine
Käytetään ehkäisevästi mikrovuotojen tiivistämiseen metalli- ja kumiosissa sekä vuotojen paikannukseen ajoneuvojen R134a- ja R1234yf-kylmäaineita käyttävissä ilmastointijärjestelmissä
Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta
Tuotteet
Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta
Soita asiakaspalveluun: 010 308 6700
Hinnat näkyvät sisäänkirjautumisen jälkeen
Yhteensopiva
Voidaan sekoittaa mineraali-, esteri- ja PAG-öljyihin
Voiteleva vaikutus
Esteriöljykoostumus tukee kompressorin voitelua ja pidentää siten käyttöikää ja parantaa kylmäaineen kompressiota.
Paikantaa vuodot
Tuotteen sisältämä UV-väriaine mahdollistaa vuotojen havaitsemisen tavallisen UV-valaisimen avulla
Ei sisällä polymeerejä
Tuote ei vaurioita ilmastointilaitteiden tai ilmastointihuoltolaitteiden osia
Purkkia ei saa kiinnittää ilmastointijärjestelmän jäähdytyspiirin korkeapaineliittimeen, sillä tämä voi aiheuttaa säiliön räjähtämisen ja henkilövahinkoja.
Käyttöohjeet ovat suosituksia, jotka perustuvat tekemiimme testeihin sekä saamiimme kokemuksiin. Testaa tuote itse aina ennen käyttöä. Koska käyttökohteita on monia ja säilytys- sekä käyttöolosuhteet vaihtelevat, emme voi ottaa vastuuta tietystä lopputuloksesta. Emme vastaa ilmaisen asiakaspalvelumme tarjoamista neuvontapalveluista tai teknisistä tiedoista, paitsi jos nämä neuvot ja/tai tekniset tiedot sisältyvät meitä velvoittaviin sopimusperusteisiin palveluihin tai jos asiakaspalvelija toimii tahallaan väärin. Takaamme tuotteidemme yhdenmukaisen laadun. Varaamme oikeuden teknisiin muutoksiin ja tuotteiden kehittämiseen.
Käytetään ehkäisevästi mikrovuotojen tiivistämiseen metalli- ja kumiosissa sekä vuotojen paikannukseen ajoneuvojen ilmastointijärjestelmissä.
Voidaan käyttää kaikissa ajoneuvojen ilmastointijärjestelmissä
1. Poista matalapaineliitännän (sininen) ja korkeapaineliitännän (punainen) suojahattu.
2. Tyhjennä jäähdytyspiiri käyttämällä ilmastointihuoltolaitetta ja ota kylmäaine talteen.
3. Luo tyhjiö vähintään 10 minuutin ajaksi ja ylläpidä sitä sitten vähintään 60 %:ssa vielä 10 minuutin ajan
4. Ennen kuin liität ilmastointijärjestelmän Leak Stop Plus -vuodonpaikannusaineen jäähdytyspiirin matalapaineliitäntään (sininen), täytä letku Leak Stop Plussalla hitaasti ilman puhdistamiseksi.
5. Käännä ilmastointijärjestelmän Leak Stop Plus -vuodonpaikannusainepurkki ylösalaisin ja täytä jäähdytyspiiri sillä (noin 20 sekunnin ajan)
6. Irrota ilmastointijärjestelmän Leak Stop Plus matalapaineliitännästä.
7. Täytä jäähdytyspiiri kylmäaineella valmistajan ohjeiden mukaisesti.
8. Irrota ilmastointihuoltolaite jäähdytyspiiristä.
9. Kierrä suojahattu takaisin matalapaineliitäntään (sininen) ja korkeapaineliitäntään (punainen).
10. Anna ilmastointijärjestelmän toimia noin 15-20 minuuttia, jotta Leak Stop Plus leviää koko jäähdytyspiiriin.
Valitse RAL-väriarvo
HUOMIO: Näytön väri poikkeaa todellisesta väristä!