Tervetuloa Würth Oy:n palvelusivustolle Vain yritysasiakkaille
Leak stop Plus A/C, ilmastointijärjestelmän vuodonilmaisinaine/-paikannusaine

Kuvat ovat vain esimerkkejä.Valitse yksittäiset tuotteet alla olevasta taulukosta, jotta pääset niiden lisätietoihin, kuviin ja asiakirjoihin.

Leak stop Plus A/C, ilmastointijärjestelmän vuodonilmaisinaine/-paikannusaine

Käytetään ehkäisevästi mikrovuotojen tiivistämiseen metalli- ja kumiosissa sekä vuotojen paikannukseen ajoneuvojen R134a- ja R1234yf-kylmäaineita käyttävissä ilmastointijärjestelmissä

Näytä tuotekuvaus

Tuotteita: 1
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
Yhteensopiva


Voidaan sekoittaa mineraali-, esteri- ja PAG-öljyihin



Voiteleva vaikutus


Esteriöljykoostumus tukee kompressorin voitelua ja pidentää siten käyttöikää ja parantaa kylmäaineen kompressiota.



Paikantaa vuodot


Tuotteen sisältämä UV-väriaine mahdollistaa vuotojen havaitsemisen tavallisen UV-valaisimen avulla



Ei sisällä polymeerejä


Tuote ei vaurioita ilmastointilaitteiden tai ilmastointihuoltolaitteiden osia

Huomautus

Purkkia ei saa kiinnittää ilmastointijärjestelmän jäähdytyspiirin korkeapaineliittimeen, sillä tämä voi aiheuttaa säiliön räjähtämisen ja henkilövahinkoja.

Käyttöohjeet ovat suosituksia, jotka perustuvat tekemiimme testeihin sekä saamiimme kokemuksiin. Testaa tuote itse aina ennen käyttöä. Koska käyttökohteita on monia ja säilytys- sekä käyttöolosuhteet vaihtelevat, emme voi ottaa vastuuta tietystä lopputuloksesta. Emme vastaa ilmaisen asiakaspalvelumme tarjoamista neuvontapalveluista tai teknisistä tiedoista, paitsi jos nämä neuvot ja/tai tekniset tiedot sisältyvät meitä velvoittaviin sopimusperusteisiin palveluihin tai jos asiakaspalvelija toimii tahallaan väärin. Takaamme tuotteidemme yhdenmukaisen laadun. Varaamme oikeuden teknisiin muutoksiin ja tuotteiden kehittämiseen.