Tervetuloa Würth Oy:n palvelusivustolle Vain yritysasiakkaille
Ilmastointilaitteistojen desinfiointispray
Ilmastointilaitteistojen desinfiointispray - 1
Ilmastointilaitteistojen desinfiointispray - 2
Ilmastointilaitteistojen desinfiointispray - 3
Ilmastointilaitteistojen desinfiointispray - 4

Valitse yksittäiset tuotteet alla olevasta taulukosta, jotta pääset niiden lisätietoihin, kuviin ja asiakirjoihin.

Ilmastointilaitteistojen desinfiointispray

Ajoneuvojen ilmastointijärjestelmien puhdistamiseen ja desinfiointiin

Näytä tuotekuvaus

Tuotteita: 1
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
Desinfioi, puhdistaa ja suojaa


  • Poistaa luotettavasti mikrobit, bakteerit ja sienet

  • Poistaa epämiellyttävät tuoksut

  • Estää allergiset reaktiot, joita bakteerit ja muut mikro-organismit voivat aiheuttaa


Erittäin pitkä letku ja erikoissuutin mahdollistavat lisäämisen suoraan ilmastointilaitteen lämpökennostoon


  • Pitkäaikainen teho perustuu ”infektion alkupisteen” desinfiointiin ja puhdistukseen

  • Perusteellinen puhdistus tunkeutuu myös paksuihin rasvaisiin likakerroksiin


Todistus tehokkuudesta saatu ulkopuoliselta tutkimuslaitokselta


  • Hävittää mikrobeja todistetusti

  • Mikrobit vähenevät 100 %:lla jo viidessä minuutissa


pH-arvo: 5,0



Ei sisällä AOX-yhdisteitä


Vähentää maaperän ja vesistöjen rasitusta ja ehkäisee ongelmia paikallisessa jätevesijärjestelmässä



Jokaisessa purkissa on suihkeletku


Noin 80 cm pitkä PE-letku ja erikoissuutin

Huomautus

Ole varovainen käyttäessäsi biosidivalmisteita. Lue aina etiketti ja tuotetiedot ennen tuotteen käyttöä. Suosittelemme ilmastointilaitteen (haihdutin, ilmakanavat jne.) puhdistusta ja desinfiointia vähintään kerran vuodessa. Desinfiointiaineen teho on testattu Saksan hygienia- ja mikrobiologiayhdistyksen (DGHM) antamien, kemiallisen desinfioinnin testaukseen ja arviointiin liittyvien ohjeiden mukaisesti.

Käyttöohjeet ovat suosituksia, jotka perustuvat tekemiimme testeihin sekä saamiimme kokemuksiin. Testaa tuote itse aina ennen käyttöä. Koska käyttökohteita on paljon ja säilytys- sekä käyttöolosuhteet vaihtelevat, emme voi ottaa vastuuta tietystä lopputuloksesta. Emme vastaa ilmaisen asiakaspalvelumme tarjoamista neuvontapalveluista tai teknisistä tiedoista, paitsi jos nämä neuvontapalvelut ja/tai tekniset tiedot sisältyvät meitä velvoittaviin sopimusperusteisiin palveluihin tai jos asiakaspalvelutyöntekijä toimii tahallaan väärin. Takaamme tuotteidemme yhdenmukaisen laadun. Varaamme oikeuden teknisiin muutoksiin ja tuotteiden kehittämiseen.