Tervetuloa Würth Oy:n palvelusivustolle Vain yritysasiakkaille
EX-8-804-002 suodatinpatruuna 1 Ilmasuodatinelementti FILTER-EX suodattimelle

Valitse yksittäiset tuotteet alla olevasta taulukosta, jotta pääset niiden lisätietoihin, kuviin ja asiakirjoihin.

EX-8-804-002 suodatinpatruuna 1 Ilmasuodatinelementti FILTER-EX suodattimelle

Paineilman suodatin FILTER-EX on suunniteltu poistamaan kosteutta, öljyaerosolit ja hiukkaset, jotka tulevat ilmakompressorista/paineilmajärjestelmästä
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
Paineilman suodatin tarjoaa puhdasta, kuivaa ja öljytöntä ilmaa, joka on olennaista plasmaleikkauksen optimaalisessa toiminnassa.


Filter-EX poistaa öljyaerosolit, savut, kosteudet ja hiukkaset, jotka kulkevat perinteisten laitteiden läpi.


Käytetään yhdessä paineilmasuodattimen 9501018781 kanssa.



  • Suodatusaste: 0,01 - 0,25 μm

  • Maksimipaine: 125 PSI – 8,5 bar

  • Maksimivirtaus @ 80 %: 2700 SCFH – 1250 l/min.

  • Lämpötila-alue: 15–140 °F / −10 +60 °C

  • Liitäntäkoko: ¼"

  • Mitat: Ø 5,2" × 7,9" – Ø 132 × 200 mm