Valitse yksittäiset tuotteet alla olevasta taulukosta, jotta pääset niiden lisätietoihin, kuviin ja asiakirjoihin.
Imeytysmatto Universal
Tehokas imeytysmatto kaikentyyppisten nesteiden nopeaan ja helppoon imeyttämiseen. Soveltuu öljyille, vedelle, kemikaaleille ja leikkuunesteille.
Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta
Tuotteet
Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta
Soita asiakaspalveluun: 010 308 6700
Hinnat näkyvät sisäänkirjautumisen jälkeen
Tehokas ja monikäyttöinen Imeytysmatto on hyvä tuote nesteiden nopeaan ja helppoon imeyttämiseen eri ympäristöissä. Matto soveltuu öljyjen, veden, kemikaalien ja leikkuunesteiden nopeaan ja tehokkaaseen imeyttämiseen, mikä tekee siitä mainion apuvälineen työskentelyssä. Sen kestävä rakenne ja helppokäyttöisyys tekevät siitä luotettavan ja käytännöllisen valinnan moniin kohteisiin.
- Imeytysmatto universal erilaisten nesteiden imeyttämiseen
- Materiaali polypropyleenikuitua ja molemmin puolin kestävä kuitukangaspinnoite.
- Perforoitu matto on helposti leikattavissa paloiksi.
- Voidaan käyttää jopa 160°C lämpötilassa.
Valitse RAL-väriarvo
HUOMIO: Näytön väri poikkeaa todellisesta väristä!