Valitse yksittäiset tuotteet alla olevasta taulukosta, jotta pääset niiden lisätietoihin, kuviin ja asiakirjoihin.
Nesteiden imeytysnauha Zobra Lizard Taski 50X60cm
Tehokas imunauha vahanpoistoon, siivoukseen ja vesivahinkoihin. Yksi nauha imee jopa 2 litraa nestettä. Pakkauksessa 50 kpl imunauhaa, koko 12x60 cm.
Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta
Tuotteet
Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta
Soita asiakaspalveluun: 010 308 6700
Hinnat näkyvät sisäänkirjautumisen jälkeen
Imeytysnauha rulla on tehokas apu siivoukseen ja vesivahinkoihin. Yksi nauha pystyy imemään jopa 2 litraa nestettä, mikä tekee siitä erittäin käytännöllisen ja tehokkaan apuvälineen erilaisissa tilanteissa. Pakkauksessa on 50 kappaletta nauhoja, joiden koko on 12x60 cm, joten niitä riittää pitkäksi aikaa.
- Nesteiden imeytykseen esim. vahanpoistossa, siivouksessa ja vesivahinkojen yhteydessä
- Yhden nauhan imukyky jopa 2 l
- Pakkauksessa 50 kpl 12x 60 cm perferoitua imunauhaa
Valitse RAL-väriarvo
HUOMIO: Näytön väri poikkeaa todellisesta väristä!