Valitse yksittäiset tuotteet alla olevasta taulukosta, jotta pääset niiden lisätietoihin, kuviin ja asiakirjoihin.
Imu- ja siirtoletku P 3 PU AE
Hydrolyysin ja mikrobin kestävä letku, elintarvikekäyttöön.
Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta
Tuotteet
Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta
Soita asiakaspalveluun: 010 308 6700
Hinnat näkyvät sisäänkirjautumisen jälkeen
Rakenne: Läpinäkyvä, notkea, PVC-päällysteisellä jousiterässpiraalilla tuettu polyuretaaniletku. Sisäpinta on sileä.
Käyttölämpötila -40°…+100°C
Merkintä: ”PURFLEX P3 PU XXX mm”
Tekniset tiedot annettu lämpötilassa +20°C.
Valitse RAL-väriarvo
HUOMIO: Näytön väri poikkeaa todellisesta väristä!