Kuluttavien aineiden imuun ja siirtoon puu-, metalli- ja muoviteollisuudessa. Letku kestää kovaa kulutusta, öljyä ja rasvaa.
Sopii imuriletkuksi keskusimurointijärjestelmiin.
Rakenne: Läpinäkyvä, notkea, PVC-päällysteisellä jousiterässpiraalilla tuettu polyuretaaniletku. Sisäpinta on sileä.
Käyttölämpötila -40°…+100°C
Merkintä: ”PURFLEX P3 PU XXX mm”
Tekniset tiedot annettu lämpötilassa +20°
P3PU-AE hydrolyysin ja mikrobin kestävä, elintarvikekäyttöön
Valitse RAL-väriarvo
HUOMIO: Näytön väri poikkeaa todellisesta väristä!