Tervetuloa Würth Oy:n palvelusivustolle Vain yritysasiakkaille
PURFLEX P 3 PU

Valitse yksittäiset tuotteet alla olevasta taulukosta, jotta pääset niiden lisätietoihin, kuviin ja asiakirjoihin.

PURFLEX P 3 PU

Näytä tuotekuvaus

Tuotteita: 25
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
Kuluttavien aineiden imuun ja siirtoon puu-, metalli- ja muoviteollisuudessa. Letku kestää kovaa kulutusta, öljyä ja rasvaa.


Sopii imuriletkuksi keskusimurointijärjestelmiin.



Rakenne: Läpinäkyvä, notkea, PVC-päällysteisellä jousiterässpiraalilla tuettu polyuretaaniletku. Sisäpinta on sileä.


Käyttölämpötila -40°…+100°C


Merkintä: ”PURFLEX P3 PU XXX mm”


HuomautusTekniset tiedot annettu lämpötilassa +20°


P3PU-AE Hydrolyysin ja mikrobin kestävä, elintarvikekäyttöön.